›

OLFLEX ROBUST 215 C 5G1

Cod. Rexel RR0022738/100
Cod. Produttore 0022738/100
Cod. EAN 4044774586892

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: rame classe 5
  • Numero fili: 5
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: installazioni elettriche
  • Durata: robusto e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C 5G1 è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da conduttori in rame di classe 5, che garantiscono elevata flessibilità e resistenza. La presenza di cinque fili con superficie lucida assicura una trasmissione efficiente e affidabile della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La combinazione di materiali e struttura lo rende perfetto per installazioni elettriche professionali, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 5G1