›

OLFLEX ROBUST 215 C 4X1

Cod. Rexel RR0022737/100
Cod. Produttore 0022737/100
Cod. EAN 4044774586847

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: Materiale robusto
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Protezione: Connessione sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre una protezione superiore e una lunga durata. La sua struttura versatile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che garantisce una connessione sicura, OLFLEX ROBUST 215 C 4X1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 4X1