›

OLFLEX ROBUST 215 C 4G6

Cod. Rexel RR0022776/50
Cod. Produttore 0022776/50
Cod. EAN 4044774588131

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4G6, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a 4 conduttori da 6 mm offre versatilità per diverse applicazioni. Con OLFLEX ROBUST, puoi contare su prestazioni elevate e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

392 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

284 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 4G6