›

OLFLEX ROBUST 215 C 4G6

Cod. Rexel RR0022776/100
Cod. Produttore 0022776/100
Cod. EAN 4044774588148

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Protezione: Resistente a usura
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Intemperie
  • Flessibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX ROBUST 215 C 4G6, un cavo di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una protezione eccezionale contro l'usura e le intemperie. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi elettrici, garantendo prestazioni affidabili e durature. Scegli OLFLEX ROBUST per un collegamento sicuro e resistente nel tuo ambiente di lavoro.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

392 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

284 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 4G6