›

OLFLEX ROBUST 215 C 4G4

Cod. Rexel RR0022774/100
Cod. Produttore 0022774/100
Cod. EAN 4044774588094

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST 215 C
  • Alta robustezza: Garantita
  • Ottima conducibilità: Superficie ottimizzata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: ROBUST 215 C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 C con 4 conduttori di sezione 4 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica, assicurando durata e performance costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

229 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 4G4