›

OLFLEX ROBUST 215 C 4G25

Cod. Rexel RR0022771/100
Cod. Produttore 0022771/100
Cod. EAN 4044774588049

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 215
  • Conduttori: 4 x 25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Durata: prolungata
  • Conducibilità: ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 con quattro conduttori di 25 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura un’ottima conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1411 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

24,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

488 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 4G25