›

OLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5

Cod. Rexel RR0022768/100
Cod. Produttore 0022768/100
Cod. EAN 4044774587899

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 215
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Condizioni difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5, un cavo elettrico progettato per garantire resistenza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali grazie alla sua costruzione robusta e durevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. Con una configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in condizioni di lavoro impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

151 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5