›

OLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5

Cod. Rexel RR0022751
Cod. Produttore 0022751
Cod. EAN 4044773475340

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: alta qualità
  • Applicazione: uso robusto elettrico
  • Resistenza: elevata durata
  • Funzionalità: sicurezza garantita
  • Trasporto corrente: efficiente
  • Serie: ROBUST 215

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 con 4 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche robuste, offre resistenza e sicurezza nelle installazioni. Ideale per il trasporto efficiente di corrente in ambienti che richiedono materiali elettrici di elevata durata e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5