Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022735
Cod. Produttore
0022735
Cod. EAN
4044773503289

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Tensione: non specificata
  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Rivestimento: superficie trattata
  • Applicazioni: robuste e performanti
  • Durata: affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 C con conduttori in materiale di alta qualità, composto da tre fili con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni elevate, offre sicurezza e resistenza in ambienti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C