›

OLFLEX ROBUST 215 C 3X1

Cod. Rexel RR0022735/100
Cod. Produttore 0022735/100
Cod. EAN 4044774586748

Informazioni principali

  • Conduttori: 3X1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: ROBUST 215 C
  • Materiale guaina: PVC resistente
  • Flessibilità: Classe elevata
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 C con tre conduttori di classe elevata, realizzati in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni durature e sicurezza in diversi ambienti, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio resistente e di facile gestione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 3X1