Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022719
Cod. Produttore
0022719
Cod. EAN
4044773503715

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3x0,75 mm²
  • Conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Resistenza meccanica: alta
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Applicazioni: impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica e composto da tre fili. Progettato per garantire affidabilità e durata, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nell’installazione elettrica. La sua struttura robusta assicura prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C