›

OLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5

Cod. Rexel RR0022749/100
Cod. Produttore 0022749/100
Cod. EAN 4044774587240

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST 215
  • Robustezza: elevata
  • Affidabilità: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Protezione: meccanica
  • Serie: ROBUST 215

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 con tre conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevata robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nel trasporto dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5