›

OLFLEX ROBUST 215 C 3G1

Cod. Rexel RR0022734/100
Cod. Produttore 0022734/100
Cod. EAN 4044774586694

Informazioni principali

  • Conduttore: rame flessibile
  • Sezione: 3G1 mm²
  • Classe conduttore: 5
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Facilità posa: ottima
  • Applicazioni: robustezza/durata
  • Serie: OLFLEX ROBUST 215 C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C 3G1 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore in rame flessibile di classe 5, composto da 3 fili con superficie lucida. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo resistenza e facilità di posa grazie alla flessibilità del conduttore. La combinazione di rame e struttura flessibile lo rende ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 3G1