›

OLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75

Cod. Rexel RR0022730
Cod. Produttore 0022730
Cod. EAN 4044773503449

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 34
  • Tipo di isolamento: PVC robusto
  • Applicazioni: Industriale, ambienti difficili
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C
  • Certificazioni: CE, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni difficili. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durevolezza e prestazioni affidabili. Con un design robusto, è ideale per applicazioni industriali e ambienti di lavoro impegnativi. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando un funzionamento senza problemi. OLFLEX ROBUST è sinonimo di affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

452 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

350 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75