Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021937
Cod. Produttore
0021937
Cod. EAN
4044773504279

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 7X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per assicurare una conduttività efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e prestazioni stabili, offrendo sicurezza e facilità di installazione in diversi contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C