›

OLFLEX ROBUST 210 7G1

Cod. Rexel RR0021920/100
Cod. Produttore 0021920/100
Cod. EAN 4044774583457

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 7G1 mm²
  • Protezione: Alta resistenza
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Robusto
  • Serie: ROBUST 210
  • Durata: Elevata
  • Isolamento: Avanzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, è ideale per applicazioni industriali dove affidabilità e durata sono fondamentali. Questo cavo offre una protezione eccellente contro fattori esterni, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua costruzione avanzata lo rende perfetto per l'uso in ambienti gravosi, assicurando una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

107 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 7G1