›

OLFLEX ROBUST 210 5X1

Cod. Rexel RR0021919/100
Cod. Produttore 0021919/100
Cod. EAN 4044774583402

Informazioni principali

  • Conduttori: 5 fili
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Serie: ROBUST 210
  • Applicazioni: elettriche robuste
  • Resistenza: alta usura
  • Affidabilità: elevata durata
  • Protezione: meccanica e usura
  • Uso: impianti professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 210 5X1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità, composto da 5 fili con superficie specifica per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Progettato per applicazioni elettriche robuste, assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La struttura del conduttore e i materiali selezionati offrono protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 5X1