›

OLFLEX ROBUST 210 5G1

Cod. Rexel RR0021918/100
Cod. Produttore 0021918/100
Cod. EAN 4044774583358

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST 210
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Serie: ROBUST
  • Prestazioni: Elevate
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, mantenendo la sicurezza e la conformità agli standard elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 5G1