›

OLFLEX ROBUST 210 5G0,75

Cod. Rexel RR0021902/250
Cod. Produttore 0021902/250
Cod. EAN 4044774582610

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 5
  • Serie: OLFLEX ROBUST 210
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durabilità: Superficie trattata
  • Collegamento: Stabile e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 5 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, assicurando ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la durabilità e la sicurezza nell’uso. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, grazie alla sua struttura solida e alla composizione accurata dei materiali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 5G0,75