›

OLFLEX ROBUST 210 5G0,5

Cod. Rexel RR0021885
Cod. Produttore 0021885
Cod. EAN 4044773505702

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 5G0,5 mm²
  • Tensione nominale: 210 V
  • Tipo cavo: Robusto industriale
  • Applicazione: Ambienti impegnativi
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Connessione: Affidabile
  • Serie: OLFLEX ROBUST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 5G0,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti impegnativi. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e durabilità. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni industriali, dove è richiesta una connessione affidabile. Con OLFLEX ROBUST, puoi contare su una soluzione sicura e performante per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 5G0,5