›

OLFLEX ROBUST 210 4X1

Cod. Rexel RR0021917/100
Cod. Produttore 0021917/100
Cod. EAN 4044774583303

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 210
  • 4 conduttori classe elevata
  • Tensione nominale non specificata
  • Materiale alta qualità
  • Superficie ottimizzata
  • Adatto a ambienti industriali
  • Struttura quattro fili
  • Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con quattro conduttori di classe elevata, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La struttura a quattro fili assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per installazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 4X1