›

OLFLEX ROBUST 210 4G1

Cod. Rexel RR0021916/100
Cod. Produttore 0021916/100
Cod. EAN 4044774583259

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • 4 conduttori in rame stagnato
  • Classe flessibile
  • Superficie conduttore liscia
  • Ideale per uso industriale
  • Resistente e affidabile
  • Facile installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 4 conduttori in rame stagnato di classe flessibile, ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e affidabilità. La superficie del conduttore è liscia, garantendo una migliore connessione e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni elevate in ambienti difficili, offrendo sicurezza e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 4G1