›

OLFLEX ROBUST 210 3X1

Cod. Rexel RR0021915/100
Cod. Produttore 0021915/100
Cod. EAN 4044774583204

Informazioni principali

  • Tipo: 3 fili conduttori
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: installazioni industriali
  • Superficie: ottima conduttività
  • Durata: alta resistenza all’usura
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Serie: ROBUST 210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con tre fili conduttori in rame stagnato, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. La superficie del conduttore garantisce ottima conduttività e protezione contro l’usura, rendendo questo cavo adatto a impieghi industriali e civili dove è richiesta sicurezza e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 3X1