›

OLFLEX ROBUST 210 3X0,5

Cod. Rexel RR0021882
Cod. Produttore 0021882
Cod. EAN 4044773505764

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero fili: 3
  • Conduttore: alta qualità
  • Serie: ROBUST 210
  • Applicazioni: robuste e sicure
  • Costruzione: accurata
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con tre fili di sezione 0,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo offre prestazioni ottimali grazie ai materiali selezionati e alla costruzione accurata, ideale per installazioni che necessitano di un collegamento stabile e resistente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 3X0,5