›

OLFLEX ROBUST 210 3X0,5

Cod. Rexel RR0021882/500
Cod. Produttore 0021882/500
Cod. EAN 4044774581828

Informazioni principali

  • Conduttori: 3x0,5 mm²
  • Materiale: rame alta qualità
  • Struttura: robusta e resistente
  • Uso: installazioni elettriche
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Prestazioni: ottimizzate
  • Serie: OLFLEX ROBUST 210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OLFLEX ROBUST 210 è un cavo elettrico caratterizzato da tre conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 0,5 mm². La struttura robusta garantisce affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, grazie alla superficie del conduttore ottimizzata per prestazioni elevate. La combinazione di materiali selezionati e la costruzione accurata lo rendono una soluzione sicura e durevole per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 3X0,5