›

OLFLEX ROBUST 210 3X0,5

Cod. Rexel RR0021882/100
Cod. Produttore 0021882/100
Cod. EAN 4044774581804

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Serie: ROBUST 210
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Costruzione: Solida e affidabile
  • Conducibilità: Ottimale
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Applicazioni: Sistemi complessi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con tre conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie adeguata per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti, questo cavo è adatto a diverse soluzioni impiantistiche grazie alla sua costruzione solida e al numero di fili che ne facilita l’uso in sistemi elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 3X0,5