›

OLFLEX ROBUST 210 3G4

Cod. Rexel RR0021963/100
Cod. Produttore 0021963/100
Cod. EAN 4044774584904

Informazioni principali

  • Conduttore: rame classe 5
  • Numero fili: 3
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Serie: ROBUST 210
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Superficie: lucida
  • Prestazioni: elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con conduttore in rame di classe 5 flessibile, composto da 3 fili con superficie lucida. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre robustezza e flessibilità ideali per applicazioni industriali e civili. La qualità del rame assicura un'ottima conduttività elettrica e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 3G4