›

OLFLEX ROBUST 210 3G1

Cod. Rexel RR0021914/100
Cod. Produttore 0021914/100
Cod. EAN 4044774583150

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST 210
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Superficie: Liscia
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ROBUST 210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con tre conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie liscia, garantendo ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel campo dell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 3G1