›

OLFLEX ROBUST 210 2X1

Cod. Rexel RR0021913/100
Cod. Produttore 0021913/100
Cod. EAN 4044774583105

Informazioni principali

  • Tipo: 2 fili
  • Conduttori: rame classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Trasmissione: corrente efficiente
  • Serie: ROBUST 210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 210 2X1 è caratterizzato da conduttori in rame di classe 5, flessibili e con superficie lucida, che garantiscono ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica. La presenza di due fili assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali di alta qualità e la struttura flessibile lo rende adatto a installazioni elettriche professionali, offrendo sicurezza e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 2X1