›

OLFLEX ROBUST 210 2X0,75

Cod. Rexel RR0021897/100
Cod. Produttore 0021897/100
Cod. EAN 4044774582351

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2x0,75 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: costante nel tempo
  • Sicurezza: alta stabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 210 2X0,75 è progettato per garantire elevata affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Dotato di due fili con conduttore in materiale di alta qualità e superficie ottimizzata, assicura un'efficiente conduzione elettrica e resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono durata e prestazioni costanti nel tempo, offrendo sicurezza e stabilità nel trasporto della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 2X0,75