›

OLFLEX ROBUST 210 18G1

Cod. Rexel RR0021923/100
Cod. Produttore 0021923/100
Cod. EAN 4044774583600

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione: non specificata
  • Sezione conduttore: 18G1
  • Tipo cavo: elettrico industriale
  • Robustezza: alta resistenza
  • Materiali: durevoli
  • Applicazioni: industriali
  • Affidabilità: prestazioni costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX ROBUST 210 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Questo prodotto offre una robustezza eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, il cavo garantisce prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sicurezza e efficienza in ogni progetto. Scegli OLFLEX ROBUST per una connessione elettrica affidabile e resistente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 210 18G1