›

OLFLEX ROBUST 200 5G1

Cod. Rexel RR0021803/100
Cod. Produttore 0021803/100
Cod. EAN 4044774580630

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Serie: ROBUST 200
  • Tipo cavo: OLFLEX
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 200 con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e superficie specifica per assicurare una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 200 5G1