›

OLFLEX ROBUST 200 3G1

Cod. Rexel RR0021801/100
Cod. Produttore 0021801/100
Cod. EAN 4044774580531

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Serie: OLFLEX ROBUST 200
  • Robustezza: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Materiale conduttori: qualità superiore
  • Affidabilità: duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 200 con tre conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni industriali, offre robustezza e resistenza meccanica, assicurando un’ottima trasmissione elettrica e sicurezza nell’installazione. Ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e stabilità nel trasporto della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 200 3G1