›

OLFLEX ROBUST 200 2X1

Cod. Rexel RR0021800/500
Cod. Produttore 0021800/500
Cod. EAN 4044774580500

Informazioni principali

  • Tipo: 2 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Serie: ROBUST 200
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: industriale e civile
  • Resistenza: elevata durata
  • Applicazione: trasporto corrente
  • Superficie conduttore: trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 200 con due conduttori in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un cavo robusto e performante, ideale per l’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta sicurezza e efficienza nel trasporto della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 200 2X1