›

OLFLEX ROBUST 200 2X1

Cod. Rexel RR0021800/1000
Cod. Produttore 0021800/1000
Cod. EAN 4044774580517

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 200
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 2 fili 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: installazioni sicure
  • Tipo cavo: robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 200 2X1 è un materiale elettrico robusto e affidabile, caratterizzato da due fili conduttori di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che ne garantisce l'efficienza e la durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 200 2X1