›

OLFLEX ROBOT F1 7G1,0

Cod. Rexel RR0029614/100
Cod. Produttore 0029614/100
Cod. EAN 4044774661704

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 7G1,0
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: robotica e automazione
  • Materiale: resistente
  • Protezione: robusta
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 7G1,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, mentre la sua robustezza garantisce una protezione ottimale in ambienti di lavoro impegnativi. Con un design innovativo, questo cavo è ideale per l'uso in robotica e automazione, assicurando efficienza e sicurezza nelle operazioni quotidiane.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX ROBOT F1 7G1,0