›

OLFLEX ROBOT F1 4G1,0

Cod. Rexel RR0029612/50
Cod. Produttore 0029612/50
Cod. EAN 4044774661650

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1,0 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBOT F1
  • Applicazioni: Industriali e robotiche
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Uso: Ambienti dinamici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 4 conduttori da 1,0 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali e robotiche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica, rendendo il cavo ideale per l’uso in ambienti dinamici e sollecitati. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto sicuro di corrente elettrica in impianti complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX ROBOT F1 4G1,0