›

OLFLEX ROBOT F1 25X0,25

Cod. Rexel RR0029593/50
Cod. Produttore 0029593/50
Cod. EAN 4044774661216

Informazioni principali

  • Descrizione: OLFLEX ROBOT F1 25X0,25
  • Fili: 25 fili rame stagnato
  • Sezione: 0,25 mm² per filo
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Flessibilità: Alta, per robotica
  • Applicazione: Industriale e robotizzata
  • Protezione: Resistente ossidazione
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 25 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni robotiche e automazione industriale. Caratterizzato da elevata flessibilità e resistenza meccanica, garantisce prestazioni affidabili in ambienti dinamici e sollecitati. Ideale per il cablaggio di macchinari e sistemi di controllo, assicura una trasmissione sicura e stabile dei segnali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e protezione contro l'usura. Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT F1 è composto da 25 fili di rame stagnato, garantendo ottima conduttività e resistenza alla corrosione. La sua struttura è progettata per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, ideale per ambienti industriali e robotizzati. La superficie stagnata del conduttore assicura una protezione aggiuntiva contro l’ossidazione, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. Le dimensioni AWG sono personalizzate per soddisfare specifiche esigenze tecniche, rendendo questo cavo una scelta versatile per impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

25

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT F1 25X0,25