›

OLFLEX ROBOT F1 18G1,0

Cod. Rexel RR0029618/50
Cod. Produttore 0029618/50
Cod. EAN 4044774661841

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,0 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: robotica avanzata
  • Resistenza: elevata
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 18G1,0, un cavo progettato per applicazioni robotiche avanzate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e flessibilità per un utilizzo prolungato. La sua struttura è ideale per ambienti industriali, offrendo prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. Con OLFLEX ROBOT F1, puoi contare su un cablaggio affidabile e duraturo, perfetto per ottimizzare i tuoi processi produttivi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

161 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

161 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX ROBOT F1 18G1,0