›

OLFLEX ROBOT F1 18G0,5

Cod. Rexel RR0029608/50
Cod. Produttore 0029608/50
Cod. EAN 4044774661490

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Applicazione: Industriale robotizzato
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Alta resistenza
  • Trattamento conduttore: Ottimizzato
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Uso: Cablaggio macchinari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 18 fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e flessibilità nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, ideale per l'uso in ambienti robotizzati e sistemi automatizzati. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e resistere all'usura meccanica, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio di macchinari complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT F1 18G0,5