›

OLFLEX ROBOT 900 P 7G1

Cod. Rexel RR0028174/100
Cod. Produttore 0028174/100
Cod. EAN 4044774660585

Informazioni principali

  • Serie: ROBOT 900 P
  • Tensione: 600/1000 V
  • Sezione: 7 x 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e robotico
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX ROBOT 900 P 7G1, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni industriali e robotiche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durabilità, garantendo performance affidabili anche in ambienti impegnativi. La sua costruzione avanzata lo rende ideale per l'uso in automazione e robotica, assicurando una trasmissione di energia e segnali senza interruzioni. Scegli OLFLEX ROBOT per un funzionamento ottimale e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT 900 P 7G1