›

OLFLEX ROBOT 900 P 4G2,5

Cod. Rexel RR0028182/100
Cod. Produttore 0028182/100
Cod. EAN 4044774660783

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX ROBOT 900 P
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Uso: robotica e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: resistente
  • Installazione: facile e compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 4G2,5, un cavo progettato per applicazioni robotiche e automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, garantendo prestazioni affidabili in ambienti complessi. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX ROBOT 900 P per un'eccellente soluzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT 900 P 4G2,5