›

OLFLEX ROBOT 900 P 4G0,75

Cod. Rexel RR0028160/50
Cod. Produttore 0028160/50
Cod. EAN 4044774660349

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Materiale conduttore: rame lucido
  • Applicazione: industriale e robotica
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ambienti esigenti
  • Trasmissione: efficiente
  • Serie: ROBOT 900 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 P con conduttore in rame lucido composto da quattro fili di sezione 0,75 mm². Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica grazie alla qualità del materiale conduttore e alla sua superficie liscia. Ideale per l'uso in sistemi automatizzati e robotizzati, offre flessibilità e resistenza per ambienti di lavoro esigenti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT 900 P 4G0,75