›

OLFLEX ROBOT 900 P 2X1

Cod. Rexel RR0028170/100
Cod. Produttore 0028170/100
Cod. EAN 4044774660448

Informazioni principali

  • Serie: ROBOT 900 P
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale isolante: resistente
  • Applicazione: robotica industriale
  • Durata: elevata
  • Movimenti: supportati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 2X1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellente flessibilità e durata, ideale per ambienti industriali. La sua configurazione a doppio conduttore da 1 mm garantisce prestazioni ottimali in condizioni di lavoro impegnative. Con OLFLEX ROBOT 900 P 2X1, ogni movimento è supportato da una tecnologia affidabile e innovativa, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT 900 P 2X1