›

OLFLEX ROBOT 900 P 2X0,34

Cod. Rexel RR0028188/100
Cod. Produttore 0028188/100
Cod. EAN 4044774660905

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Numero fili: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBOT 900 P
  • Applicazione: Industriale/robotica
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Trasmissione corrente: Ottimale
  • Serie: OLFLEX ROBOT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 P con 2 fili conduttori in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La sezione dei conduttori è di 0,34 mm², ideale per applicazioni industriali e robotiche che richiedono flessibilità e resistenza. Il design del cavo assicura una superficie del conduttore ottimale per una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti di lavoro dinamici e complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

28 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT 900 P 2X0,34