›

OLFLEX ROBOT 900 DP 5X2X0,34

Cod. Rexel RR0028136/100
Cod. Produttore 0028136/100
Cod. EAN 4044774660219

Informazioni principali

  • Configurazione: 5x2x0,34
  • Applicazione: Industriale e robotica
  • Conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Sicurezza: Ottimale
  • Efficienza: Connessioni elettriche
  • Serie: OLFLEX ROBOT 900 DP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 DP con configurazione 5x2x0,34, progettato per applicazioni industriali e robotiche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per garantire affidabilità e durata in ambienti di lavoro impegnativi, assicurando sicurezza e efficienza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT 900 DP 5X2X0,34