›

OLFLEX ROBOT 900 DP 12X0,14

Cod. Rexel RR0028100/1000
Cod. Produttore 0028100/1000
Cod. EAN 4044774659985

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 0,14 mm²
  • Serie: ROBOT 900 DP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottimizzata
  • Applicazioni: robotica e automazione
  • Materiali conduttore: alta qualità
  • Durata: affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 DP con 12 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni robotiche e di automazione industriale. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità, resistenza all'usura e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBOT 900 DP 12X0,14