›

OLFLEX POWER MULTI 3G16AWG

Cod. Rexel RR611603/305
Cod. Produttore 611603/305
Cod. EAN 4044775938560

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3G16 AWG
  • Conduttori: rame alta qualità
  • Classe conduttore: potenza
  • Superficie conduttore: resistente corrosione
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Affidabilità: elevata durata
  • Serie: Olflex Power Multi
  • Capacità trasmissione: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Power Multi con conduttori in rame di alta qualità, classe di conduttore adatta per applicazioni di potenza. Il cavo presenta tre fili con sezione 16 AWG, garantendo un'elevata capacità di trasmissione elettrica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colori e numeri

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX POWER MULTI 3G16AWG