›

OLFLEX PETRO FD 865 CP 5G0,5

Cod. Rexel RR0023303/100
Cod. Produttore 0023303/100
Cod. EAN 4044776143222

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX PETRO FD 865
  • Conduttori: 5G
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: FD 865
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

OLFLEX PETRO FD 865 CP 5G0,5