›

OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G10

Cod. Rexel RR0023357
Cod. Produttore 0023357
Cod. EAN 4044776104537

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX PETRO FD 865
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Protezione: Robusto e sicuro
  • Serie: FD 865
  • Uso: Distribuzione energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 4 conduttori di sezione 10 mm² ciascuno, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una buona conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell'energia.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

672 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G10